pagina iniziale

HAGER - HAGUX632 PANN.FRONT.PREF.VENEZIA B.600 H.200 - UX632

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX632 PANN.FRONT.PREF.VENEZIA B.600 H.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 215 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610683002

Codice prodotto

HAGUX632

Cod. produttore

UX632

Produttore

HBO

Larghezza:

215 mm

Altezza:

45 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di altezza:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Questo kit per apparecchi modulari per quadro venezia misura 200 mm in altezza e 600 mm in larghezza e ha un colore RAL7035. È stato progettato per facilitare l'installazione di dispositivi standardizzati all'interno di quadri elettrici e di automazione.Include tutti i componenti necessari per un montaggio rapido e sicuro di interruttori, prese e altri moduli. La sua struttura robusta garantisce un fissaggio stabile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER