HAGER - HAGUX620 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.800 - UX620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 700 mm
Altezza - 20 mm
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di altezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
3250610682982
Codice prodotto
HAGUX620
Cod. produttore
UX620
Produttore
HBO
Larghezza:
700 mm
Altezza:
20 mm
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di altezza:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Il pannello frontale cieco per quadro venezia, altezza 800 mm e larghezza 800 mm, è perfetto per chiudere vani inutilizzati nei quadri elettrici. Si fissa saldamente al quadro tramite coppie di elementi di fissaggio dedicati. Include 2 cerniere e 2 tappidi chiusura, e la chiusura avviene con 2 o 4 viti M6 fornite. Non è compatibile con porte modulari.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER