HAGER - HAGUX619 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.600 H.800 - UX619
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 810 mm
Altezza - 510 mm
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di altezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
3250610682975
Codice prodotto
HAGUX619
Cod. produttore
UX619
Produttore
HBO
Larghezza:
810 mm
Altezza:
510 mm
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di altezza:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Il pannello frontale cieco per quadro venezia, altezza 800 mm e larghezza 600 mm, è perfetto per chiudere vani inutilizzati nei quadri elettrici. Si fissa saldamente al quadro tramite coppie di elementi di fissaggio dedicati. Include 2 cerniere e 2 tappidi chiusura, e la chiusura avviene con 2 o 4 viti M6 fornite. Non è compatibile con porte modulari.

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


