pagina iniziale

HAGER - HAGUX608 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.400 - UX608

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX608 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 415 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610682920

Codice prodotto

HAGUX608

Cod. produttore

UX608

Produttore

HBO

Larghezza:

415 mm

Altezza:

20 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Il pannello frontale cieco per quadro venezia, altezza 400 mm e larghezza 800 mm, è perfetto per chiudere vani inutilizzati nei quadri elettrici. Si fissa saldamente al quadro tramite coppie di elementi di fissaggio dedicati. Include 2 cerniere e 2 tappidi chiusura, e la chiusura avviene con 2 o 4 viti M6 fornite. Non è compatibile con porte modulari.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER