pagina iniziale

HAGER - HAGUX580 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.200 - UX580

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX580 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610682791

Codice prodotto

HAGUX580

Cod. produttore

UX580

Produttore

HBO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Coppia di elementi di fissaggio per venezia alti 200 mm, progettati per il montaggio stabile di pannelli frontali in quadri elettrici e sistemi di automazione. Perfetti per porte modulari o porte fronte/retro, sono realizzati in colore grigio RAL7035. Ilfissaggio per venezia avviene saldamente ai montanti del quadro grazie alle viti incluse, garantendo una connessione sicura e duratura.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER