pagina iniziale

HAGER - HAGUX472 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.400 - UX472

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX472 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 810 mm

  • Altezza - 410 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610682739

Codice prodotto

HAGUX472

Cod. produttore

UX472

Produttore

HBO

Larghezza:

810 mm

Altezza:

410 mm

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta modulare trasparente per quadro della serie venezia con grado di protezione IP54, altezza 400 mm e larghezza 800 mm, 5 moduli da 200. Dotata di guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta e chiusura con inserto triangolare. Includetraverso di battuta e si fissa solidamente al quadro grazie alla coppia di profili montanti dedicati.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER