pagina iniziale

HAGER - HAGUX458 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.600 - UX458

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX458 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 810 mm

  • Altezza - 610 mm

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610682661

Codice prodotto

HAGUX458

Cod. produttore

UX458

Produttore

HBO

Larghezza:

810 mm

Altezza:

610 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta modulare cieca per quadro della serie venezia, con protezione IP54, altezza 600 mm e larghezza 800 mm. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso per sigillatura ottimale e chiusura con inserto triangolare. Include un traverso di battuta e si fissa saldamente al quadro tramite la coppia di profili montanti dedicati, garantendo sicurezza e stabilità.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER