pagina iniziale

HAGER - HAGUC920160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L2000MM Q.EVO - UC920160AL

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC920160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L2000MM Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Tipologia - Lamellato

  • Larghezza - 1970 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616375789

Codice prodotto

HAGUC920160AL

Cod. produttore

UC920160AL

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

1600 A

Tipologia:

Lamellato

Larghezza:

1970 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

2000 mm

Protezione della superficie:

Argentato

Flessibile:

no

Barra profilata in alluminio da 2000 A, con sezione 100x18,5 mm e lunghezza 2000 mm, ideale per la distribuzione di corrente in quadro evo. Dotata di scanalatura per viti a T a inserimento rapido, si monta facilmente con i supporti barre progettati per barre in rame da 10 mm di spessore, offrendo massima compatibilità e versatilità nell’installazione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER