pagina iniziale

HAGER - HAGUC835XHP KIT 4 ISOLATORI DISTANZIATORI H35 FIL M8 - UC835XHP

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC835XHP KIT 4 ISOLATORI DISTANZIATORI H35 FIL M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Profondità - 35 mm

  • Possibilità di applicazione - no

  • Con busbar - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616379473

Codice prodotto

HAGUC835XHP

Cod. produttore

UC835XHP

Produttore

HBO

Altezza:

41 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

35 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con busbar:

no

Kit da 4 isolatori distanziatori M8 per barre da 35 mm, progettati per i quadri evo. Ideali per garantire il corretto isolamento tra le barre e le strutture vicine, evitano contatti accidentali e migliorano la sicurezza dell’impianto. Facili da installare, si fissano in modo stabile alle staffe preforate, assicurando una distanza precisa e una protezione elettrica affidabile nel tempo.