pagina iniziale

HAGER - HAGUC6040FP PAN.FRONT.AERATO,Q.EVO L600 H200 P400 - UC6040FP

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 700 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 200 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616378414

Codice prodotto

HAGUC6040FP

Cod. produttore

UC6040FP

Produttore

HBO

Larghezza:

600 mm

Altezza:

200 mm

Adatto per armadi di larghezza:

700 mm

Adatto per armadi di altezza:

200 mm

Numero di unità di altezza (UA):

4

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Pannello frontale ventilato per quadro evo, che misura 200 mm di altezza e 600 mm di larghezza, ideale per quadri con profondità di 400 mm e sistemi di distribuzione orizzontali in alluminio fino a 1600 A. Realizzato per l'installazione sui montanti posteriori, questo pannello assicura un flusso d'aria ottimale all'interno del quadro, un fattore cruciale per una più efficace gestione termica.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER