HAGER - HAGUC6010PL PAN FRON CON GELOSIE SIST QUADRO 600X100 - UC6010PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Adatto per armadi di altezza - 100 mm
Numero di unità di altezza (UA) - 2
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
3250616375284
Codice prodotto
HAGUC6010PL
Cod. produttore
UC6010PL
Produttore
HBO
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Adatto per armadi di altezza:
100 mm
Numero di unità di altezza (UA):
2
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Pannello frontale areato, altezza 100 e larghezza 600, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Di colore bianco RAL 9010, è progettato per migliorare la ventilazione interna, favorendo il raffreddamento degli apparecchi. Le feritoie garantisconoun flusso d’aria costante, essenziale per la dissipazione efficace del calore all’interno del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER