pagina iniziale

HAGER - HAGUC463PWN KIT 1X P630 ESTR ORIZZ L600 H300 Q.EVO - UC463PWN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC463PWN KIT 1X P630 ESTR ORIZZ L600 H300 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Numero di barre DIN - 0

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 0

  • Distanza file - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

41 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616379367

Codice prodotto

HAGUC463PWN

Cod. produttore

UC463PWN

Produttore

HBO

Altezza:

400 mm

Numero di barre DIN:

0

Larghezza:

600 mm

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

0

Distanza file:

300 mm

Profondità:

210 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Con busbar:

no

Questo kit è stato progettato per un solo scatolato estraibile della serie P630. Per l'installazione orizzontale in un quadro evo. Misura 300 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Il comando può essere azionato tramite una leva o un meccanismo rotativo diretto. L'assemblaggio si esegue sui montanti funzionali del quadro. La dotazione del kit include la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e la viteria necessaria per il fissaggio.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER