pagina iniziale

HAGER - HAGUC283PM KIT 2XP250 MOTOR VERT L800 H300 Q4/5-Q+ - UC283PM

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC283PM KIT 2XP250 MOTOR VERT L800 H300 Q4/5-Q+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Possibilità di applicazione - sì

  • Con busbar - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616375208

Codice prodotto

HAGUC283PM

Cod. produttore

UC283PM

Produttore

HBO

Altezza:

300 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

200 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Con busbar:

no

Kit per installazione verticale di 2 interruttori scatolati fissi motorizzati serie P250, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 300 mm e larghezza 800 mm. Il kit include tutto il necessario: piastra di montaggio, piastra frontale e viteria per un fissaggio stabile e sicuro. Ideale per una configurazione ordinata e funzionale, consente un’integrazione rapida degli interruttori all’interno del quadro.