pagina iniziale

HAGER - HAGUC275FU 1 STAFFA PREF IN PROF POST Q.EVO P600 - UC275FU

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC275FU 1 STAFFA PREF IN PROF POST Q.EVO P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)

  • Larghezza - 275 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616376533

Codice prodotto

HAGUC275FU

Cod. produttore

UC275FU

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)

Larghezza:

275 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

44 mm

Staffa preforata posteriore per quadri evo con profondità 600 mm, ideale per fissare componenti nella parte posteriore quando sono presenti montanti funzionali. Il fissaggio avviene tramite viti incluse o viti autofilettanti M6. Realizzata in acciaio spesso 15/10, la staffa è fornita completa di squadretta UC000FU per una solida installazione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER