pagina iniziale

HAGER - HAGUC2080MDN KIT PER APPAR MODULARI Q.EVO 800X200 - UC2080MDN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC2080MDN KIT PER APPAR MODULARI Q.EVO 800X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Forma del foro - Foro circolare

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610013649

Codice prodotto

HAGUC2080MDN

Cod. produttore

UC2080MDN

Produttore

HBO

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Forma del foro:

Foro circolare

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Questo kit è stato progettato per l'equipaggiamento di apparecchi modulari in un quadro evo. Misura 200 mm in altezza e 800 mm in larghezza. Si fissa sui montanti del quadro. La dotazione del kit comprende una guida DIN con supporti di fissaggio, un pannello frontale finestrato e la viteria necessaria per l'installazione. È progettato per essere incernierabile, con l'aggiunta di cerniere accessorie, per garantire maggiore flessibilità e accessibilità.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER