pagina iniziale

HAGER - HAGUC207 KIT QUADRO X APP MODULARI 36M H200 L800 - UC207

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC207 KIT QUADRO X APP MODULARI 36M H200 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Numero di barre DIN - 1

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 35

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250616132078

Codice prodotto

HAGUC207

Cod. produttore

UC207

Produttore

HBO

Altezza:

200 mm

Numero di barre DIN:

1

Larghezza:

800 mm

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

35

Profondità:

15 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con busbar:

no

Kit di equipaggiamento per apparecchi modulari, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 200 mm e larghezza 800 mm. Si installa facilmente sui montanti del quadro e include una guida DIN con supporti, pannello frontale finestrato e viteria completa. Progettato per essere incernierabile con cerniere accessorie, garantisce maggiore praticità, flessibilità operativa e un accesso agevolato ai componenti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER