pagina iniziale

HAGER - HAGUC200F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H200 Q.EVO - UC200F

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC200F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H200 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma del foro - Foro circolare

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 45 mm

  • Altezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616375543

Codice prodotto

HAGUC200F

Cod. produttore

UC200F

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Forma del foro:

Foro circolare

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

45 mm

Altezza:

200 mm

Protezione della superficie:

Altro

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Kit di montanti funzionali parziali anteriori per quadro evo, con altezza di 200 mm, ideale per il fissaggio dei pannelli frontali nella struttura del quadro. Il kit è composto da due montanti con foratura dedicata, studiata per garantire un’installazione precisa e stabile dei pannelli. Inclusa tutta la viteria necessaria per un montaggio semplice, rapido e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER