pagina iniziale

HAGER - HAGUC1800F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H1800 Q.EVO - UC1800F

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC1800F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H1800 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 45 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616378377

Codice prodotto

HAGUC1800F

Cod. produttore

UC1800F

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

45 mm

Altezza:

1800 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Kit di montanti funzionali anteriori alti 1800 mm per quadro evo, progettati per il fissaggio sicuro dei pannelli frontali. Il kit include due profili e la viteria necessaria per un’installazione precisa. Ideali per applicazioni con interruttori aperti escatolati fino a 1600 A, offrono solidità e supporto ottimale, garantendo una struttura ordinata e conforme alle esigenze degli impianti elettrici.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER