pagina iniziale

HAGER - HAGTYMS646R MOD KNX-SEC 6 OUT 24/230V 4M + 12 TERM - TYMS646R

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYMS646R MOD KNX-SEC 6 OUT 24/230V 4M + 12 TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - sì

  • Grandezza regolante costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610050118

Codice prodotto

HAGTYMS646R

Cod. produttore

TYMS646R

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

sì

Grandezza regolante costante:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Numero moduli DIN:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

24...230 V

Funzione di protezione valvola:

sì

Commutazione manuale:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

0.16 A

Corrente d'uscita max.:

0.16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo KNX Secure con 6 uscite TRIAC silenziose a 24/230V AC, progettato per il controllo valvole HVAC. Include 12 termostati virtuali, comando manuale 0-50-100%, LED di segnalazione stato e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Offre blocchi logici, contatore ore e aggiornamento firmware. Ideale per sistemi di riscaldamento e raffrescamento centralizzati, installabile su guida DIN in 4 moduli. Configurazione in modalità easy e System.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER