pagina iniziale

HAGER - HAGTYF684E ESTENS. MOD KNX 4 OUT ANALOGICHE 4M 24VA - TYF684E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYF684E ESTENS. MOD KNX 4 OUT ANALOGICHE 4M 24VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Tebis TX (Hager)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Modello - Espansione

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059955

Codice prodotto

HAGTYF684E

Cod. produttore

TYF684E

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Tebis TX (Hager)

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Modello:

Espansione

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione di uscita:

0...10 V

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Con indicazione LED:

Corrente di uscita:

0...20 mA

ESTENSIONE MOD 4 OUT ANALOGICHE 4M - 24V