HAGER - HAGTYF642F MOD. 2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A - 230 - TYF642F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059924
Codice prodotto
HAGTYF642F
Cod. produttore
TYF642F
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Grandezza regolante costante:
no
Grandezza regolante commutante:
sì
Funzione di protezione valvola:
sì
Commutazione manuale:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
10 A
Numero di uscite:
2
Corrente d'uscita max.:
10 A
Tensione di commutazione:
230...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER