pagina iniziale

HAGER - HAGTYBS601B MOD.KNX-SEC 1 OUT 10A 230V AC1 INCASSO - TYBS601B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYBS601B MOD.KNX-SEC 1 OUT 10A 230V AC1 INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610050347

Codice prodotto

HAGTYBS601B

Cod. produttore

TYBS601B

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

10 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

0

Max. corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

600 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

600 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

30 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

5 W

Modulo attuatore KNX Secure da incasso con 1 uscita 230V AC da 10A, perfetto per installazioni in scatole e controsoffitti. Consente il controllo preciso dei carichi, con comandi manuali, LED di stato, blocchi logici, scenari dinamici, conteggio commutazioni e allarmi. Dotato di morsetti a vite, si programma facilmente via ETS o easy KNX e si aggiorna da remoto. Protezione avanzata garantita da codici FDSK e UID.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER