pagina iniziale

HAGER - HAGTYAS624D MOD.KNX-SEC VENEZ 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M - TYAS624D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYAS624D MOD.KNX-SEC VENEZ 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di ingressi - 0

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Max. potenza di interruzione - 144 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610022047

Codice prodotto

HAGTYAS624D

Cod. produttore

TYAS624D

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di ingressi:

0

Altri sistemi bus:

Senza

Max. potenza di interruzione:

144 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

65 mm

Assorbimento di potenza:

0.15 W

Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M