pagina iniziale

HAGER - HAGTYAS604D MOD.KNX-SEC 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M - TYAS604D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYAS604D MOD.KNX-SEC 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610022009

Codice prodotto

HAGTYAS604D

Cod. produttore

TYAS604D

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

2300 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

5750 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

414 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

65 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

0.12 W

Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M