pagina iniziale

HAGER - HAGTYA720 MOD.KNX+ TP INT. ORARIO DGT ANN. 4 IN 4M - TYA720

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA720 MOD.KNX+ TP INT. ORARIO DGT ANN. 4 IN 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579735

Codice prodotto

HAGTYA720

Cod. produttore

TYA720

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Programma giornaliero:

no

Programma settimanale:

no

Programma annuale:

Programma astronomico:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Programmazione esterna:

Numero di canali:

4

Numero di uscite:

0

Simulazione di presenza:

Ora estiva/invernale:

Radio controllato (DCF77):

GPS:

no

Accoppiamento bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Aggiornamento festivi:

Orologi secondari comandabili tramite bus:

Autonomia in emergenza:

43200 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore orario digitale settimanale e annuale con 4 canali, dotato di display LCD retroilluminato e chiave di programmazione. Gestisce fino a 300 passi programmabili con funzioni ON/OFF, impulsi e cicli. Alimentato dal bus KNX con precisione ±0,2 s/24h e batteria al litio con autonomia di 5 anni. Include simulazione presenza, forzature, blocco tastiera e contatore ore per uscita. Configurazione in ETS. Compatto, occupa 4 moduli DIN.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER