pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGTYA610C MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V - 6M - TYA610C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA610C MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V - 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 10

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616059764

Codice prodotto

HAGTYA610C

Cod. produttore

TYA610C

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

10

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

6

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

1200 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,16A, KNX

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER