pagina iniziale

HAGER - HAGTYA606E MOD.KNX+ TP 6 OUT MIS.CORR.16A AC1 6M - TYA606E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA606E MOD.KNX+ TP 6 OUT MIS.CORR.16A AC1 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 6

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616059917

Codice prodotto

HAGTYA606E

Cod. produttore

TYA606E

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

6

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

6

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

2300 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

9775 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

414 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Modulo KNX a 6 uscite da 16A 230V AC con misura di corrente integrata, ideale per il controllo preciso di carichi on/off. Supporta comando manuale e via bus, con rilevazione da 0,05 a 16A e precisione inferiore al 2%. Alimentazione a 30V SELV, installazione su guida DIN e basso consumo bus di 6,2mA. Perfetto per applicazioni di domotica avanzata. Programmabile con software ETS per massima flessibilità, occupa 4 moduli DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER