pagina iniziale

HAGER - HAGTXE531 STAZIONE METEO GPS EASY KNX - TXE531

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXE531 STAZIONE METEO GPS EASY KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250616046016

Codice prodotto

HAGTXE531

Cod. produttore

TXE531

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteo:

sì

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Stazione meteo KNX con GPS integrato per il monitoraggio preciso di luce, temperatura, vento, pioggia e cicli giorno/notte. Consente funzioni avanzate di ombreggiatura e inseguimento solare fino a 4 facciate. Configurabile via ETS o easy KNX, integra simulazione meteo. Alimentazione 12–40 V DC o 12–24 V AC. Ideale per la gestione climatica negli edifici smart.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER