pagina iniziale

HAGER - HAGTXC515 RILEV.MOV.CORRIDOI KNX 360 SPORG. 30X5M - TXC515

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXC515 RILEV.MOV.CORRIDOI KNX 360 SPORG. 30X5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 8 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 14 m

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • Regolazione di luce costante - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612256297

Codice prodotto

HAGTXC515

Cod. produttore

TXC515

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

8 min

Max. portata trasmissione frontale:

14 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP41

Durata di funzionamento min.:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

360...360 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Carico C:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

61.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

I rilevatori KNX di movimento per corridoi sporgenti sono la soluzione ideale per gestire luci, tapparelle e HVAC in modo intelligente. Offrono copertura a 360°, rilevazione 30x5m e soglia luminosa regolabile (5-2000 lux). Grazie alla regolazione continua, alla temporizzazione personalizzabile (da 5 s fino a 60 min.) e alla funzione master/slave, garantiscono comfort e consumi ridotti. Si configurano facilmente via ETS, easy KNX o telecomando.