pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGTXB302 MOD.KNX TP 2 IN INCASSO - TXB302

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXB302 MOD.KNX TP 2 IN INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 2

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tensione d'ingresso - 5...5 V

  • Altri sistemi bus - Tebis TX

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616049420

Codice prodotto

HAGTXB302

Cod. produttore

TXB302

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

2

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione d'ingresso:

5...5 V

Altri sistemi bus:

Tebis TX

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Binäreingang 2fach, UP, KNX

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER