pagina iniziale

HAGER - HAGTXA304 MOD.KNX TP 4 IN 230 VCA PER GUIDA DIN 4M - TXA304

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA304 MOD.KNX TP 4 IN 230 VCA PER GUIDA DIN 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616049277

Codice prodotto

HAGTXA304

Cod. produttore

TXA304

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

4

Tipo di montaggio:

AMD

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

4

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Assorbimento di potenza:

3 W

Modulo KNX con 4 ingressi 230 V AC, ideale per gestire tapparelle, luci, dimmer, scenari e allarmi. Configurabile tramite ETS o sistema easy KNX, si alimenta direttamente dal bus. I morsetti quickconnect semplificano il cablaggio, mentre il montaggio su guida DIN lo rende perfetto per quadri elettrici in sistemi di building automation residenziali e terziari.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER