pagina iniziale

HAGER - HAGTXA114 ALIMENTATORE BUS KNX 320MA + AUX 24V DC - TXA114

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA114 ALIMENTATORE BUS KNX 320MA + AUX 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 320 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048997

Codice prodotto

HAGTXA114

Cod. produttore

TXA114

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

320 mA

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza:

72 mm

Con indicatore a LED:

sì

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

24 V

Assorbimento di potenza:

4.4 W

Grado di protezione (IP):

IP20

L’alimentatore offre 1 uscita da 30 V DC SELV a 320 mA per la linea bus KNX e 1 uscita da 24 V DC a 640 mA per dispositivi con alimentazione supplementare. Dotato di LED che indicano il funzionamento normale e segnalano cortocircuiti o sovraccarichi, garantisce sicurezza. I morsetti quickconnect semplificano il cablaggio. Ideale per installazioni residenziali e terziarie.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER