pagina iniziale

HAGER - HAGTXA111 ALIMENTATORE BUS KNX 320MA 4M - TXA111

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA111 ALIMENTATORE BUS KNX 320MA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 320 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616049451

Codice prodotto

HAGTXA111

Cod. produttore

TXA111

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

320 mA

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Alimentatore KNX con uscita 30 V DC SELV, corrente max 320 mA, ideale per alimentare una linea bus in impianti domotici residenziali o del terziario. I LED integrati segnalano stato operativo, cortocircuiti o sovraccarichi. I morsetti quickconnect semplificano il cablaggio, rendendo l’installazione più rapida e sicura.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER