pagina iniziale

HAGER - HAGTRM702A MOD. RF KNX 2 IN BATTERIA QLINK - TRM702A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM702A MOD. RF KNX 2 IN BATTERIA QLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989024

Codice prodotto

HAGTRM702A

Cod. produttore

TRM702A

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

0

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

2

Tensione d'ingresso:

3...3 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Min. profondità della presa per apparecchi:

11 mm

Il modulo radio KNX a batteria offre 2 ingressi per contatti liberi da potenziale, supportando funzioni ON/OFF, variazione, salita/discesa, allarme, forzatura e scenari. Trasmettitore unidirezionale con LED di segnalazione. Configurabile via quicklink, easy o ETS (con accoppiatore radio TR131A per easy e ETS). Alimentato da batteria al litio CR2430 3V con durata fino a 5 anni. Dimensioni compatte: 41x39,5x11 mm.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER