HAGER - HAGTRM691E MOD.KNX RF 2 IN + 1 DIM 200W 230V 2 FILI - TRM691E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - Incassato
Altri sistemi bus - Senza
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989048
Codice prodotto
HAGTRM691E
Cod. produttore
TRM691E
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
Incassato
Altri sistemi bus:
Senza
Numero di uscite:
1
Sistema bus radio KNX:
sì
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
200...200 W
Accoppiamento bus incluso:
no
Comando locale/manuale:
sì
Radio bidirezionale:
sì
Numero moduli DIN:
0
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
sì
Max. commutazione del LED di alimentazione:
50 W
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
230...230 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Max. corrente di comando:
850 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER