pagina iniziale

HAGER - HAGTRM600 MOD.KNX RF 1 OUT LUCE SCALA-PP 230V QLIN - TRM600

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM600 MOD.KNX RF 1 OUT LUCE SCALA-PP 230V QLIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615989086

Codice prodotto

HAGTRM600

Cod. produttore

TRM600

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

0

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

115 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Potenza d'uscita:

115 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Max. corrente di commutazione:

5 A

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo da incasso per controllo remoto luci via impulso ON/OFF da 200 ms, ideale per gestire relè luce scale, temporizzatori o relè passo-passo. Alimentato a 230V AC, ha uscita da 0,5 A e collegamento a 2 fili. Compatibile con lampade LED e CFL. Ricevitore unidirezionale, compatto (40x40x20 mm), si integra facilmente in impianti esistenti per un controllo smart e discreto.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER