pagina iniziale

HAGER - HAGTRE720 KIT RILEV. IR RF KNX 220 TRE520+TRE201 - TRE720

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRE720 KIT RILEV. IR RF KNX 220 TRE520+TRE201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 220...220 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250617573740

Codice prodotto

HAGTRE720

Cod. produttore

TRE720

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

A parete

Angolo di rilevamento orizzontale:

220...220 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Altro

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

no

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

16 m

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

100...100 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

15 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

2300 W

Durata di funzionamento min.:

30 s

Il kit radio TRE720 include il modulo d’uscita TRE201 e il sensore di movimento TRE520, entrambi IP55. Il TRE201 comanda luci fino a 10A via KNX, mentre il TRE520 rileva movimenti su 220° e 16 m, con alimentazione a batterie e testa orientabile. Soluzione ideale per automatizzare l’illuminazione esterna. Configurabile via quicklink, easy o ETS (con TR131A per easy e ETS).

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER