pagina iniziale

HAGER - HAGTRE520 RILEVATORE RF KNX IR 220° BIANCO PILE - TRE520

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRE520 RILEVATORE RF KNX IR 220° BIANCO PILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617573702

Codice prodotto

HAGTRE520

Cod. produttore

TRE520

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Certificato DALI-2:

no

Con sensore acustico:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Angolo di rilevamento verticale:

100...100 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

220...220 °

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

2300 W

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

15 min

Larghezza:

91 mm

Altezza:

134 mm

Con cavo di collegamento:

no

Il rilevatore di movimento bianco wireless copre un angolo di 220°, perfetto per esterni grazie alla protezione IP55. Alimentato da 3 batterie AAA, permette di regolare luminosità (5-1000 LUX), sensibilità (20-100%) e tempo di accensione (30 s–15 min). Ha portata fino a 16 m, testina orientabile e montaggio versatile. Frequenza 868,3 MHz, configurabile via quicklink, easy o ETS (con accoppiatore TR131A).
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER