pagina iniziale

HAGER - HAGTRE221 MOD.KNX RF 1 OUT 10A VENEZ. 230V IP55 QL - TRE221

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRE221 MOD.KNX RF 1 OUT 10A VENEZ. 230V IP55 QL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

QUICKLINK

EAN

3250615989321

Codice prodotto

HAGTRE221

Cod. produttore

TRE221

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli DIN:

0

Accoppiamento bus incluso:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

0

Corrente di inserzione ohmica:

10 A

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP55

Il ricevitore radio KNX IP55 è progettato per gestire tapparelle, tende e veneziane, alimentato a 230V AC. Offre un canale con 2 contatti liberi da potenziale (μ10A 230V AC1) e comandi manuali di salita e discesa. Configurabile tramite quicklink, easy o ETS (con accoppiatore TR131A per easy/ETS). Include funzione ripetitore, è compatto (150x85x35 mm) e trasnette a 868,3 MHz.