pagina iniziale

HAGER - HAGTRB302B MOD.KNX RF 2 IN 230V QUICKLINK - TRB302B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRB302B MOD.KNX RF 2 IN 230V QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 2

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tensione d'ingresso - 5...5 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989284

Codice prodotto

HAGTRB302B

Cod. produttore

TRB302B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

2

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione d'ingresso:

5...5 V

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

sì

Sistema bus radio:

sì

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

0

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Il modulo radio da incasso per bus KNX, alimentato a 230V AC, permette di integrare pulsanti e interruttori tradizionali nei sistemi domotici. Dotato di 2 ingressi indipendenti, supporta configurazioni rapide tramite quicklink, easy e ETS (con accoppiatore radio TR131A per easy e ETS). Opera a 868,3 MHz con una distanza massima tra contatto e ingresso di 10 metri, garantendo flessibilità e affidabilità nell’automazione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER