pagina iniziale

HAGER - HAGTJAS471 MOD.KNX TP-IP IOT+EASY+DOMOVEA PLUS 6M - TJAS471

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTJAS471 MOD.KNX TP-IP IOT+EASY+DOMOVEA PLUS 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipologia - Interfacce multiple

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Protocollo - TCP/IP

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610013045

Codice prodotto

HAGTJAS471

Cod. produttore

TJAS471

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Interfacce multiple

Tipo di montaggio:

AMD

Protocollo:

TCP/IP

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tensione d'esercizio:

230...230 V

Numero moduli DIN:

6

Numero di canali:

1

Max. numero di dispositivi per canale:

500

Web server:

sì

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Aggiornabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Assorbimento di potenza:

9.2 W

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M