pagina iniziale

HAGER - HAGTG053A STAZIONE METEO GPS KNX - TG053A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTG053A STAZIONE METEO GPS KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615879806

Codice prodotto

HAGTG053A

Cod. produttore

TG053A

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteo:

sì

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Stazione meteo KNX per smart building, misura pioggia, vento, temperatura, luce e cicli giorno/notte. Grazie al GPS integrato, gestisce l’inseguimento solare su 6 facciate. Dispone di timer settimanale/annuale e 8 funzioni logiche AND/OR. Configurabile via ETS, funziona con alimentazione 12–40 V DC o 12–28 V AC. Ideale per automazioni di clima e schermature solari.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER