pagina iniziale

HAGER - HAGTG019 CAVO BUS KNX Y(ST) YX2X2X0.8MM L=500M - TG019

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTG019 CAVO BUS KNX Y(ST) YX2X2X0.8MM L=500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3250615870193

Codice prodotto

HAGTG019

Cod. produttore

TG019

Produttore

HBO

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

2

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

Altro

Diametro esterno circa:

6 mm

Il cavo TG019 è un cavo BUS KNX‑EIB schermato da 500 m, composto da 2 coppie twistate in rame da 0,8 mm². Progettato per garantire alta affidabilità e una tensione d’isolamento fino a 4 kV, è perfetto per impianti domotici. Offre prestazioni elevate e piena compatibilità, ideale sia per ambienti residenziali che commerciali.