pagina iniziale

HAGER - HAGTE332 CONTATORE ENERGIA KNX 90A KWH/KW 6M + 3 - TE332

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTE332 CONTATORE ENERGIA KNX 90A KWH/KW 6M + 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615853318

Codice prodotto

HAGTE332

Cod. produttore

TE332

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Contatore energetico

Tipo di collegamento:

Convertibile

Potenza reattiva:

no

Omologazione secondo PTB:

no

Interfaccia d'impulso S0:

Senza

Commutazione tariffa:

Classe di precisione:

3

Il contatore di consumo KNX, abbinabile a domovea, monitora fino a 90A su 3 circuiti monofase o 1 trifase. Rileva consumi e produzione, come nel caso di impianti fotovoltaici, grazie ai TA inclusi (EK028). Per ogni canale si misurano potenza istantanea, energia totale e parziale per tariffa, tensione e corrente. Supporta 2 tariffe via KNX o ingresso 230V AC. IP20, 6 moduli, precisione 5%, configurabile con ETS.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER