pagina iniziale

HAGER - HAGTCC520E RILEVATORE PRESENZA KNX - ON/OFF - INCA - TCC520E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTCC520E RILEVATORE PRESENZA KNX - ON/OFF - INCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

57 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617579407

Codice prodotto

HAGTCC520E

Cod. produttore

TCC520E

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

7 m

Angolo di rilevamento verticale:

55...55 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

2300 W

Durata di funzionamento min.:

60 s

Durata di funzionamento max.:

60 min

Präsenzmelder KNX 1 Kanal mit Schaltausgang 1fach
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER