pagina iniziale

HAGER - HAGSVN452 1 PULSANTE LUM. ROSSO A IMPULSO 1NA+1NC - SVN452

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN452 1 PULSANTE LUM. ROSSO A IMPULSO 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 230 V

  • Colore della calotta - Rosso

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615722027

Codice prodotto

HAGSVN452

Cod. produttore

SVN452

Produttore

HBO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

230 V

Colore della calotta:

Rosso

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

800 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante a impulso luminoso rosso progettato per controllare un circuito elettrico. Funziona a 230 V AC ed è perfetto per il montaggio su guida DIN , occupa solo un modulo e si integra facilmente nei quadri elettrici. È equipaggiato con un contatto normalmente chiuso (1 NC) e uno normalmente aperto (1 NA).

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER