pagina iniziale

HAGER - HAGSVN131 1 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE 1 12-48V 1M - SVN131

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN131 1 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE 1 12-48V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Base della lampada - Altro

  • Max. potenza della lampada - 0.33 W

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615721730

Codice prodotto

HAGSVN131

Cod. produttore

SVN131

Produttore

HBO

Colore della calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

0.33 W

Tensione nominale:

48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

62 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalatore luminoso perfetto per indicare visivamente lo stato di un circuito, emettendo una luce di colore verde. Funziona con una tensione di alimentazione di 12-48 V AC-DC, rendendolo compatibile con la maggior parte degli impianti. Progettato per l'installazione su guida DIN , occupa lo spazio di un solo modulo, offrendo una soluzione compatta e funzionale per quadri elettrici.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER