pagina iniziale

HAGER - HAGST303 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 8VA 2M - ST303

HBO
copiacopia
HAGER - HAGST303 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 8VA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 8 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 1 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello

  • Corrente d'uscita max. - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615703033

Codice prodotto

HAGST303

Cod. produttore

ST303

Produttore

HBO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

8 V

Intensità di corrente secondaria 1:

1 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

Corrente d'uscita max.:

1 A

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per installazione in serie:

Intensità di corrente secondaria 2:

0.67 A

A parete:

Max. potenza d'uscita:

8 W

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

8 W

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

111 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

65 mm

Protezione termica:

A prova di corto circuito:

Trasformatore per campanelli per conversione tensione di rete standard da 230 V AC a un livello di tensione sicuro, ideale per l'alimentazione di campanelli e altri dispositivi a bassa tensione. Con una potenza di 8 VA, eroga una tensione di uscita compresa tra 8 V e 12 V AC. La sua struttura compatta, che occupa solo 2 moduli DIN, permette una facile integrazione e un notevole risparmio di spazio all'interno di quadri elettrici.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER