pagina iniziale

HAGER - HAGSRG40005 TRASF. DI CORRENTE 4000-5 A BG 1254 CL 1 - SRG40005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSRG40005 TRASF. DI CORRENTE 4000-5 A BG 1254 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

  • Assorbimento di potenza - 22 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049857139491

Codice prodotto

HAGSRG40005

Cod. produttore

SRG40005

Produttore

HBO

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Assorbimento di potenza:

22 W

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Apertura in altezza:

98...98 mm

Apertura in larghezza:

122...122 mm

Diametro dell'apertura:

98 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente 4000/5 A, classe di precisione 1% Cl.1, 15 VA, progettato per misurazioni precise su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Dotato di terminali a doppia presa, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Compatto e robusto, è la soluzione ideale per impianti industriali e quadri elettrici, con un montaggio rapido e semplice.