HAGER - HAGSRG30005 TRASF. DI CORRENTE 3000-5 A BG 1254 CL 1 - SRG30005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 3000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SRG
EAN
4049857139484
Codice prodotto
HAGSRG30005
Cod. produttore
SRG30005
Produttore
HBO
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
3000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
98 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1